Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen Sweatjacke Contrast MIKRALINAR®, orange/anthrazit, L - orange/anthrazit | L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen Sweatjacke Contrast MIKRALINAR®, orange/anthrazit, L - orange/anthrazit | L: Detailansicht 1
Damen Sweatjacke Contrast MIKRALINAR®, orange/anthrazit, L - orange/anthrazit | L: Detailansicht 1
Damen Sweatjacke Contrast MIKRALINAR®, orange/anthrazit, L - orange/anthrazit | L: Detailansicht 2
Damen Sweatjacke Contrast MIKRALINAR®, orange/anthrazit, L - orange/anthrazit | L: Detailansicht 3
Damen Sweatjacke Contrast MIKRALINAR®, orange/anthrazit, L - orange/anthrazit | L: Detailansicht 4
Damen Sweatjacke Contrast MIKRALINAR®, orange/anthrazit, L - orange/anthrazit | L: Detailansicht 6
Damen Sweatjacke Contrast MIKRALINAR®, orange/anthrazit, L - orange/anthrazit | L: Detailansicht 7
Artikel-Nr.:
     79DAC-0277027006Ha
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0277027006Ha
EAN/GTIN:
     4045981145865
Suchbegriffe:
Sweat-Jacke
Sweatjacke
Sweatshirt-Jacke
Sweatshirtjacke
Besonders strapazierfähige Sweatjacke für Damen, mit kontrastfarbigen Einsätzen an den Seiten, Schultern und Ärmeln, formstabilen Bündchen mit LYCRA®-Anteil, nicht angerauter Innenseite (French-Terry), Nackenband, hochwertigem Frontreißverschluss und seitlichen Einschubtaschen mit Reißverschluss. Alle Reißverschlüsse von YKK®. Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung in der gewerblichen Wäscherei und Aufhängebänder im Saum. Hergestellt aus weicher, besonders pflegeleichter und funktioneller Maschenware aus dem HAKRO Performance-Materialmix Mikralinar®. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.• Material: Mikralinar®, Maschenware aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester• Gewicht: 300 g/m²• Ausrüstung: einlaufvorbehandelt• Eigenschaft: geeignet für die Industriewäsche nach DIN EN ISO 15797, pflegeleicht• Passform: Regular Fit• Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100• Waschtemperatur: 60 °C• Größen: XS-6XL

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: sweatjacke, Damen Sweatjacke Contrast MIKRALINAR®, orange/anthrazit, L - orange/anthrazit | L
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 31,30*
€ 43,03*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 32,55*
€ 43,44*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,16*
€ 44,00*
Lager 79DAC
98
€ 5,90*
ab € 36,33*
€ 48,23*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 32,24*
€ 49,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0277001008
ab € 31,30*
Ähnlich
Hakro
0277001009
ab € 34,41*
Ähnlich
Hakro
0277001010
ab € 34,61*
Ähnlich
Hakro
0277001011
ab € 37,85*
Ähnlich
Hakro
0277001012
ab € 37,95*
Ähnlich
Hakro
0277001006
ab € 31,37*
Ähnlich
Hakro
0277001005
ab € 31,26*
Ähnlich
Hakro
0277001004
ab € 31,39*
Ähnlich
Hakro
0277001007
ab € 31,37*
Ähnlich
Hakro
0277001003
ab € 31,55*
Ähnlich
Hakro
0277002008
ab € 31,54*
Ähnlich
Hakro
0277002009
ab € 34,60*
Ähnlich
Hakro
0277002010
ab € 34,45*
Ähnlich
Hakro
0277002011
ab € 38,15*
Ähnlich
Hakro
0277002012
ab € 38,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.