Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kask Schutzhelm SUPERPLASMA AQ - EN 397 gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kask Schutzhelm SUPERPLASMA AQ - EN 397 gelb
Kask Schutzhelm SUPERPLASMA AQ - EN 397 gelb
Kask Schutzhelm SUPERPLASMA AQ - EN 397 gelb
Artikel-Nr.:
     5417B-p5679708
Hersteller:
     Kask
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8057099291248
Suchbegriffe:
Bergmannshelm
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Bergsteigerhelm
Beschreibung:
Der Kask Superplasma AQ 397 ist ein hochwertiger Schutzhelm, der speziell für maximale Sicherheit und Komfort entwickelt wurde. Ausgestattet mit einem robusten Außengehäuse aus Polycarbonat und einem belüfteten Innenfutter bietet dieser Helm hervorragenden Schutz gegen Stöße und Schläge. Die ergonomische Passform und das Einstellsystem ermöglichen eine perfekte Anpassung an jede Kopfgröße, während das atmungsaktive Material für optimalen Tragekomfort sorgt. Ideal für den Einsatz in Bau, Industrie und handwerklichen Tätigkeiten.

Merkmale:
Schnellmontagesystem: Größenverstellsystem für maximale Stabilität. 
2DRY:Feuchtigkeitsableitendes Gewebe sorgt für ganztägigen Tragekomfort. 
Belüftungskanäle: 10 Lufteinlässe, die Belüftung und Tragekomfort erhöhen.
Mesh- Gewebe: hält Schmutz ab und verhindert das Eindringen von Schmutz in den Helm. 
Sichere Befestigung: Sichere Befestigung des Helms am Gurtzeug oder anderen Gegenständen. 
Visieradapter Befestigungspunkte: Die Befestigungspunkte ermöglichen eine Schraubbefestigung des Visiers am Helm.
Befestigungspunkte für Gehörschutzadapter: Entwickelt für den Anschluss von Gehörschützern an den Helm.
Integrierte Lampenhalterung: Ausgestattet mit 4 eingebauten Lampenbefestigungspunkten aus Nylon
Farbenvielfalt: In 9 verschiedenen Farben erhältlich

Material und Farben:
Material:
Außenschale: HD Polypropylen
Innenschale: EPS mit doppelter Dichte 
Kopfband: Weiches Nylon PA

Farben:
weiß, schwarz, rot, pink, orange, gelb, grün, dunkelgrün, blau

Weitere Informationen:
Internetfarbe:
gelb
Farbe:
gelb
Material:
Polpropylen
Gewicht:
445
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Ausführung:
Schutzhelm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 47,36*
€ 63,19*
2 Tage
30
€ 8,50*
ab € 48,88*
€ 63,68*
€ 4,89*
ab € 51,99*
€ 67,36*
9 Tage
12
€ 5,99*
ab € 57,29*
€ 76,21*
7 Tage
12
€ 6,95*
ab € 66,05*
€ 91,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,19*
€ 75,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,29*
€ 72,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,93*
€ 71,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,65*
€ 68,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,83*
€ 66,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,54*
€ 61,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.