Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kask Schutzhelm SUPERPLASMA AQ - EN 397 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kask Schutzhelm SUPERPLASMA AQ - EN 397 schwarz
Kask Schutzhelm SUPERPLASMA AQ - EN 397 schwarz
Kask Schutzhelm SUPERPLASMA AQ - EN 397 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p5679712
Hersteller:
     Kask
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8057099291316
Suchbegriffe:
Bergmannshelm
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Bergsteigerhelm
Kask Schutzhelm SUPERPLASMA AQ - EN 397 schwarz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Internetfarbe:
schwarz
Farbe:
schwarz
Material:
Polpropylen
Gewicht:
445
Ausführung:
Schutzhelm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 46,82*
€ 62,59*
4 Tage
9
€ 5,99*
ab € 48,44*
€ 63,07*
€ 4,70*
ab € 51,84*
€ 67,68*
2 Tage
78
€ 8,50*
ab € 52,30*
€ 68,53*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,94*
€ 74,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,59*
€ 74,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,54*
€ 72,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,21*
€ 70,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,36*
€ 68,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,25*
€ 65,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,38*
€ 63,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.