Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kask Schutzhelm SUPERPLASMA PL - EN 12492 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kask Schutzhelm SUPERPLASMA PL - EN 12492 schwarz
Kask Schutzhelm SUPERPLASMA PL - EN 12492 schwarz
Kask Schutzhelm SUPERPLASMA PL - EN 12492 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p5679730
Hersteller:
     Kask
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8057099291545
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
Bauschutzhelm
Duroplast-Helm
Kask Schutzhelm SUPERPLASMA PL - EN 12492 schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
Polpropylen
Gewicht:
445
Internetfarbe:
schwarz
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Ausführung:
Schutzhelm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 56,53*
€ 75,04*
€ 4,70*
ab € 57,71*
€ 75,14*
8 Tage
3
€ 5,99*
ab € 62,15*
€ 83,05*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,56*
€ 88,25*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,04*
€ 89,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,33*
€ 87,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,75*
€ 85,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,19*
€ 81,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,12*
€ 79,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,53*
€ 67,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.