Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kask Schutzhelm SUPERPLASMA PL HI VIZ - EN 12492 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kask Schutzhelm SUPERPLASMA PL HI VIZ - EN 12492 schwarz
Kask Schutzhelm SUPERPLASMA PL HI VIZ - EN 12492 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p5679740
Hersteller:
     Kask
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8057099291569
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
Bauschutzhelm
Duroplast-Helm
Kask Schutzhelm SUPERPLASMA PL HI VIZ - EN 12492 schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
Polpropylen
Gewicht:
445
Internetfarbe:
schwarz
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Ausführung:
Schutzhelm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 66,24*
€ 87,32*
€ 4,70*
ab € 68,21*
€ 87,45*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 72,65*
€ 95,64*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,64*
€ 100,87*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,32*
€ 103,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,62*
€ 99,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,69*
€ 94,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,87*
€ 91,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,24*
€ 78,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.