Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Trennscheiben für Edelstahl & Stahl Ø 115 mm, Stärke 1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco Trennscheiben für Edelstahl & Stahl Ø 115 mm, Stärke 1 mm
Bahco Trennscheiben für Edelstahl & Stahl Ø 115 mm, Stärke 1 mm
Bahco Trennscheiben für Edelstahl & Stahl Ø 115 mm, Stärke 1 mm
Bahco Trennscheiben für Edelstahl & Stahl Ø 115 mm, Stärke 1 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p5681437
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     3911-115-IM-10P
EAN/GTIN:
     7314150485703
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
  • Frei von Eisen-, Schwefel- und chlorierten Füllstoffen
  • OSA-zertifiziert, in Übereinstimmung mit EN12413
  • Produktmerkmale 3911-Serie:
  • Hochleistungs-Trennscheiben für Edelstahl und Stahl
  • Hochwertige Schnittfläche und eine lange Lebensdauer der Scheibe
  • Optimale Trennleistung
  • Dank geringer Vibration weniger Muskelermüdung
  • Produktmerkmale 3912-Serie: Trennscheiben für Edelstahl und Stahl
  • Geeignet für sämtliche Schnitte in Metall
  • Hohe Lebensdauer
Weitere Informationen:
Stärke:
1 mm
Durchmesser:
115 mm
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Hersteller:
Bahco
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe 115x1, metall-trennscheibe 115mm, mini trennscheibe, Bahco, Trennscheiben, für, Edelstahl, &, Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,26*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.