Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP Softshell-Arbeitsjacke 1868 Gr. 4XL schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BP Softshell-Arbeitsjacke 1868 Gr. 4XL schwarz
BP Softshell-Arbeitsjacke 1868 Gr. 4XL schwarz
BP Softshell-Arbeitsjacke 1868 Gr. 4XL schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p5683907
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1868 572 32 4XL
EAN/GTIN:
     4010365995480
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Jacke
BP Softshell-Arbeitsjacke 1868

  • Stehkragen
  • Frontreißverschluss mit Fleece-Kinnschutz
  • 1 Brusttasche und 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
  • Reflexpaspel
  • ergonomisch geformte Ärmel
  • Ärmelabschluss mit Windschutz
  • Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit
  • 2 Innentaschen
  • innenliegende Saumweitenverstellung
  • verlängerter Rücken
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Passform:
Regular Fit
Internetfarbe:
schwarz
Größe:
4XL
Farbe:
schwarz
Material:
100% Polyester
Gewicht:
720 g
Ausführung:
Jacke
Weitere Suchbegriffe: Herrenjacke, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, Wintersoftshelljacke, arbeitsjacke 4xl schwarz, herren jacke, herrenjacke schwarz, BP, Softshell-Arbeitsjacke, 1868, Gr., 4XL, schwarz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
50
€ 5,90*
ab € 65,63*
€ 83,51*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 66,49*
€ 86,76*
8 Tage
50
Frei Haus
ab € 63,80*
€ 86,90*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,28*
€ 91,60*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,74*
€ 93,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,76*
€ 103,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,69*
€ 98,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,68*
€ 93,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,83*
€ 90,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,49*
€ 79,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.