Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP-186857232 Softshelljacke Gr. 4XL schwarz, 100% Poly., 300 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7246094009
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     186857232-4XL
EAN/GTIN:
     4010365995480
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Jacke

BP® 1868572 Softshelljacke

Diese weiche Winter-Softshelljacke sorgt für ein ausgeglichenes Klima, selbst an harten Wintertagen. Denn das angenehm leichte Gewebe der Winter-Softshelljacke steht für Robustheit und Widerstandsfähigkeit. Darüber hinaus sind Stehkragen und Frontverschluss mit Fleece-Klimaschutz raffinierte Innovationen der Winter-Softshelljacke, die den Schutz an kalten Tagen aufrecht erhalten. Ebenso kann sich der Schnitt der Winter-Softshelljacke sehen lassen: Der verlängerte Rücken, die ergonomisch geformten Ärmel mit Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit und die innenliegende Saumweitenverstellung versprechen einen perfekten Sitz. Die Winter-Softshelljacke ist natürlich mit praktischen Taschen ausgestattet, die durchdacht angebracht wurden. Neben einer Brusttasche stehen Ihnen zwei Seitentaschen mit Reißverschluss und drei Innentaschen zur Verfügung. Länge 77 cm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 300 g/m²
Material:
100% Polyester
Farbe:
Schwarz
Größe:
4XL
Besonderheit:
Öko-Tex Standard 100
Weitere Suchbegriffe: Herrenjacke, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, Wintersoftshelljacke, arbeitsjacke 4xl schwarz, herren jacke, herrenjacke schwarz, BP-186857232, BP-186857232 Softshelljacke Gr. 4XL schwarz 100% Poly. 300 g/m², SOFTSHELLJACKE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
50
€ 5,90*
ab € 65,63*
€ 83,51*
€ 4,90*
ab € 66,49*
€ 86,76*
8 Tage
50
Frei Haus
ab € 63,80*
€ 86,90*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,28*
€ 91,60*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,74*
€ 93,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,78*
€ 111,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,76*
€ 110,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,70*
€ 105,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,22*
€ 102,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,74*
€ 88,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.