Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP Strapazierfähige Latzhose 1790 Gr. 60-normal weiß/dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BP Strapazierfähige Latzhose 1790 Gr. 60-normal weiß/dunkelgrau
BP Strapazierfähige Latzhose 1790 Gr. 60-normal weiß/dunkelgrau
Artikel-Nr.:
     5417B-p5685895
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1790 555 21 60n
EAN/GTIN:
     4010365925487
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose weiß
arbeitslatzhose
BP Strapazierfähige Latzhose 1790

  • Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen
  • doppelte Latztasche mit Reißverschluss und Taschenklappe
  • 2 Stifttaschen
  • hochgezogener Rücken
  • regulierbare Bundweite
  • ergonomischer Schnitt
  • D-Ring
  • 2 Seitentaschen
  • 2 mit Patte und Drucker verschließbare Gesäßtaschen
  • 1 geräumige Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphonetasche
  • freihängende doppelte Zollstocktasche
  • vorgeformtes Bein mit Bewegungsfalte im Kniebereich
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
weiß
Farbe:
weiß/dunkelgrau
Länge:
normal
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Gewicht:
968 g
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Form:
lang
Größe:
60
Ausführung:
Latzhose
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose 60, BP, Strapazierfähige, Latzhose, 1790, Gr., 60-normal
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 36,22*
€ 48,71*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 37,36*
€ 51,58*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 33,76*
€ 52,00*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.