| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5685909 Herst.-Nr.: 1790 555 21 56s EAN/GTIN: 4010365925623 |
| |
|
| | |
| BP Strapazierfähige Latzhose 1790
- Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen
- doppelte Latztasche mit Reißverschluss und Taschenklappe
- 2 Stifttaschen
- hochgezogener Rücken
- regulierbare Bundweite
- ergonomischer Schnitt
- D-Ring
- 2 Seitentaschen
- 2 mit Patte und Drucker verschließbare Gesäßtaschen
- 1 geräumige Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphonetasche
- freihängende doppelte Zollstocktasche
- vorgeformtes Bein mit Bewegungsfalte im Kniebereich
Weitere Informationen: | | Internetfarbe: | weiß | Farbe: | weiß/dunkelgrau | Länge: | kurz | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Gewicht: | 968 g | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Form: | lang | Größe: | 56 | Ausführung: | Latzhose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: BP, Strapazierfähige, Latzhose, 1790, Gr., 56-kurz |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 33,14* | € 44,26* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,29* | € 45,79* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 35,18* | € 48,25* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 33,94* | € 51,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|