Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP Latzhose mit Kniepolstertaschen 1979 Gr. 52-lang schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BP Latzhose mit Kniepolstertaschen 1979 Gr. 52-lang schwarz
BP Latzhose mit Kniepolstertaschen 1979 Gr. 52-lang schwarz
BP Latzhose mit Kniepolstertaschen 1979 Gr. 52-lang schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p5686235
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1979 570 0032 52l
EAN/GTIN:
     4055301681485
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
BP Latzhose mit Kniepolstertaschen 1979

  • Schlanke Silhouette
  • Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen
  • doppelte Latztasche mit Reißverschluss und Taschenklappe
  • 2 Stifttaschen
  • hochgezogener Rücken mit Stretcheinsatz für mehr Bewegungsfreiheit
  • seitliche Stretch-Einsätze
  • D-Ring zum Befestigen von Accessoires
  • 2 Seitentaschen mit Stretcheinsatz für einen leichteren Eingriff
  • 2 Gesäßtaschen
  • 1 geräumige Schenkeltasche mit integrierter Reißverschlusstasche und aufgesetzter Smartphonetasche
  • freihängende doppelte Zollstocktasche
  • ergonomischer Schnitt
  • Reflexelemente am Bein
  • Kniepolstertaschen aus Cordura (BP Kniepolster 1839-000-53 bitte separat bestellen)
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
lang
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Gewicht:
880 g
Internetfarbe:
schwarz
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Form:
lang
Größe:
52
Ausführung:
Latzhose
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeitslatzhose, Cargo Latzhose, bp arbeitshose schwarz, arbeitshosen schwarz, arbeitshose 52, BP, Latzhose, mit, Kniepolstertaschen, 1979, Gr.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,33*
€ 79,69*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,86*
€ 80,10*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 63,65*
€ 83,49*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,91*
€ 83,62*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,15*
€ 90,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,49*
€ 99,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,11*
€ 94,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,18*
€ 90,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,61*
€ 87,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,65*
€ 75,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BP Bierbaum-Proenen
183900053001
ab € 6,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.