Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP Kochjacke 1500 130 Gr. 46 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BP Kochjacke 1500 130 Gr. 46 weiß
BP Kochjacke 1500 130 Gr. 46 weiß
Artikel-Nr.:
     5417B-p5688445
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1500 130 21 46
EAN/GTIN:
     4010365517569
Suchbegriffe:
Bäckerjacke
Koch-Hemd
Koch-Jacke
Kochhemd
Langarm mit Manschetten, Stehkragen, doppelte Schlitzlochreihe für 6 Paar Kugelknöpfe (bitte separat bestellen), 1 Brusttasche
Weitere Informationen:
Passform:
Regular Fit
Internetfarbe:
weiß
Hersteller:
BP
Größe:
46
Farbe:
weiß
Material:
100% Baumwolle
Gewicht:
550 g
Form:
langarm
Ausführung:
Jacke
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Weitere Suchbegriffe: Kochjacke, bäckerjacke weiss, bäckerjacke, bp kochjacke, BP, 1500, 130, Gr., 46
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
50
€ 6,90*
ab € 14,04*
€ 19,08*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,37*
€ 19,55*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 14,70*
€ 20,77*
2 Tage
2
€ 6,80*
ab € 17,73*
€ 23,86*
5 Tage
50
Frei Haus
ab € 14,63*
€ 25,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.