Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP Herren Komfort-Kochjacke 1595-485 Gr. S schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BP Herren Komfort-Kochjacke 1595-485 Gr. S schwarz
BP Herren Komfort-Kochjacke 1595-485 Gr. S schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p5688610
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1595 485 32 S
EAN/GTIN:
     4055301135285
Suchbegriffe:
Herren-Kochjacke
Herrenkochjacke
Bäckerjacke
Koch-Hemd
BP Herren Komfort-Kochjacke 1595-485

  • Langarm
  • maximale Bewegungsfreiheit durch Piquéeinsätze und Armliftsystem
  • Stehkragen
  • Druckknöpfe im Used-Look
  • ergonomisch geformte Ärmel, davon 1 mit 2 aufgesetzten Stifttaschen
  • formgebende Teilungsnähte
Weitere Informationen:
Gewicht:
450 g
Ausführung:
Jacke
Passform:
Modern Fit
Internetfarbe:
schwarz
Größe:
S
Farbe:
schwarz
Material:
50% Baumwolle / 50% Polyester
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Weitere Suchbegriffe: Koch-Jacke, Kochhemd, Kochjacke, bäckerjacken schwarz, bäckerjacke, BP, Herren, Komfort-Kochjacke, 1595-485, Gr., S
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 53,59*
€ 70,97*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,08*
€ 71,13*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,97*
€ 84,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,94*
€ 82,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,43*
€ 80,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,62*
€ 78,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,06*
€ 76,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,59*
€ 63,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.