| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5688612 Herst.-Nr.: 1595 485 32 2XL EAN/GTIN: 4055301135339 |
| |
|
| | |
| BP Herren Komfort-Kochjacke 1595-485
- Langarm
- maximale Bewegungsfreiheit durch Piquéeinsätze und Armliftsystem
- Stehkragen
- Druckknöpfe im Used-Look
- ergonomisch geformte Ärmel, davon 1 mit 2 aufgesetzten Stifttaschen
- formgebende Teilungsnähte
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 450 g | Ausführung: | Jacke | Passform: | Modern Fit | Internetfarbe: | schwarz | Größe: | 2XL | Farbe: | schwarz | Material: | 50% Baumwolle / 50% Polyester | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Koch-Jacke, Kochhemd, Kochjacke, bäckerjacken schwarz, bäckerjacke, BP, Herren, Komfort-Kochjacke, 1595-485, Gr., 2XL |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 53,11* | € 68,85* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,40* | € 70,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|