| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5689089 Herst.-Nr.: 2430 820 5332 60n EAN/GTIN: 4010365970807 |
| |
|
| | |
| BP Arbeitsbundhose 2430-820
- 2 Seitentaschen
- Schenkeltasche mit aufgesetzter Handytasche
- beide mit Patte verschließbar
- 1 mit Patte verschließbare Zollstocktasche
- 2 mit Patte verschließbare Gesäßtaschen
- Vorderhose zweilagig
- Knieeinschubtaschen für Kniepolster 1839 000 53 (bitte separat bestellen)
Weitere Informationen: | | Form: | lang | Internetfarbe: | grau | Hersteller: | BP | Farbe: | dunkelgrau/schwarz | Länge: | normal | Material: | 35% Aramid / 30% Modacryl / 25% Baumwolle / 9% Polyamid / 1% Sonstige Fasern | Gewicht: | 950 g | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Größe: | 60 | Ausführung: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, berufshose bp, berufshose, BP, Arbeitsbundhose, 2430-820, Gr., 60-normal, dunkelgrau/schwarz |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 129,02* | € 158,79* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 129,85* | € 159,82* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 125,31* | € 160,63* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 132,29* | € 164,44* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 148,73* | € 182,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|