Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP Arbeitsbundhose 2433 Gr. 44 dunkelgrau/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BP Arbeitsbundhose 2433 Gr. 44 dunkelgrau/rot
BP Arbeitsbundhose 2433 Gr. 44 dunkelgrau/rot
Artikel-Nr.:
     5417B-p5689153
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     2433 820 5381 44n
EAN/GTIN:
     4055301038418
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
BP Arbeitsbundhose 2433

  • 2 Seitentaschen
  • Schenkeltasche mit aufgesetzter Handytasche
  • beides mit Patte verschließbar
  • 1 mit Patte verschließbare Zollstocktasche
  • 2 mit Patte verschließbare Gesäßtaschen
  • Vorderhose zweilagig
  • je 1 umlaufender Reflexstreifen auf dem unteren Bein
  • Knieeinschubtaschen für Kniepolster 1839 000 53 (bitte separat bestellen)
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Internetfarbe:
grau
Größe:
44
Farbe:
dunkelgrau/rot
Material:
35% Aramid / 30% Modacryl / 25% Baumwolle / 9% Polyamid / 1% Sonstige Fasern
Gewicht:
950 g
Ausführung:
Bundhose
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, arbeitshose 44, bp arbeitshose, berufshose, BP, Arbeitsbundhose, 2433, Gr., 44, dunkelgrau/rot
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 147,22*
€ 182,73*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,46*
€ 183,50*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,48*
€ 191,93*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,73*
€ 217,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,66*
€ 212,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 178,07*
€ 211,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 177,61*
€ 211,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,59*
€ 206,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,22*
€ 190,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,22*
€ 175,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BP Bierbaum-Proenen
2433-820-5381-46N
ab € 146,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.