Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as-Schwabe Gummi-Verlängerung 10 m H05RR-F 3G1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
as-Schwabe Gummi-Verlängerung 10 m H05RR-F 3G1,5
as-Schwabe Gummi-Verlängerung 10 m H05RR-F 3G1,5
as-Schwabe Gummi-Verlängerung 10 m H05RR-F 3G1,5
Artikel-Nr.:
     5417B-p569058
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60310
EAN/GTIN:
     4011160603105
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
Gummi-Verlängerungsleitung
Gummikabel
Gummiverlängerungskabel
Gummi-Kabelverlängerung, H05RR-F • Mit Schutzkontakt-Stecker und Kupplung mit Verschlusskappe • Zur kurzfristigen Außenverwendung
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
Kautschuk
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Gewicht:
1600
Anzahl der Adern:
3
Ausführung:
Gummi-Verlängerung H05RR-F 3G1,5
Mit Schutzleiter:
Ja
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
as-Schwabe
Höhe:
60
Breite:
220
Gesamtlänge:
22
Kabeltyp:
H05 RR-F 3G 1,5
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
IP Schutzart:
IP 44
Stromstärke:
16 A
Kabellänge:
10 m
Spannung:
230 V
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5000
€ 6,70*
ab € 14,27*
€ 18,73*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 13,70*
€ 19,11*
€ 4,00*
ab € 16,20*
€ 21,16*
3 Tage
unbekannt
€ 21,90*
ab € 15,11*
€ 21,34*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 16,46*
€ 21,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60315
ab € 20,08*
Ähnlich
as - Schwabe
60364
ab € 29,92*
Ähnlich
as - Schwabe
60365
ab € 57,90*
Ähnlich
as - Schwabe
60305
ab € 8,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.