Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Protect PALM-FIT Handschuhe EP10050 Gr. XL schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ESD-Protect PALM-FIT Handschuhe EP10050 Gr. XL schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p5690724
Hersteller:
     ESD-Protect
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4060439104065
Suchbegriffe:
Antistatik-Handschuhe
Antistatikhandschuh
ESD Handschuhe
Elektrikerhandschuh
ESD-Protect PALM-FIT Handschuhe EP10050

Merkmale und Hauptvorteile:

  • U-beschichtete Handinnenfläche
  • elektrostatisch ableitfähig
  • atmungsaktiv
  • waschbar (max. 40°)
  • CE-Kennzeichnung
  • entsprechend ESD-Norm DIN EN 61340-5-1
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
schwarz
Material:
Nylon / Kohlefasern
Auswertungsgruppe:
Nicht kategorisiert
Internetfarbe:
schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 21,79*
€ 30,12*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 26,78*
€ 36,56*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 30,12*
€ 35,84
pro Paar
ab 2 Paar
€ 29,77*
€ 35,43
pro Paar
ab 5 Paar
€ 28,14*
€ 33,49
pro Paar
ab 10 Paar
€ 27,16*
€ 32,32
pro Paar
ab 20 Paar
€ 25,56*
€ 30,42
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 21,79*
€ 25,93
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.