Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Protect PALM-FIT Handschuhe EP10050 Gr. M grau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ESD-Protect PALM-FIT Handschuhe EP10050 Gr. M grau
Artikel-Nr.:
     5417B-p5690763
Hersteller:
     ESD-Protect
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4060439104454
Suchbegriffe:
Antistatik-Handschuhe
Antistatikhandschuh
ESD Handschuhe
Elektrikerhandschuh
ESD-Protect PALM-FIT Handschuhe EP10050

Merkmale und Hauptvorteile:

  • U-beschichtete Handinnenfläche
  • elektrostatisch ableitfähig
  • atmungsaktiv
  • waschbar (max. 40°)
  • CE-Kennzeichnung
  • entsprechend ESD-Norm DIN EN 61340-5-1
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Nicht kategorisiert
Internetfarbe:
grau
Größe:
M
Farbe:
grau
Material:
Nylon / Kohlefasern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 30,15*
€ 35,88
pro Paar
ab 2 Paar
€ 29,99*
€ 35,69
pro Paar
ab 5 Paar
€ 28,21*
€ 33,57
pro Paar
ab 10 Paar
€ 27,25*
€ 32,43
pro Paar
ab 20 Paar
€ 26,20*
€ 31,18
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 21,67*
€ 25,79
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.