Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Protect TOP-FIT Handschuhe EP100501 Gr. L grau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ESD-Protect TOP-FIT Handschuhe EP100501 Gr. L grau
Artikel-Nr.:
     5417B-p5690799
Hersteller:
     ESD-Protect
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4060439104812
Suchbegriffe:
Antistatik-Handschuhe
Antistatikhandschuh
ESD Handschuhe
Elektrikerhandschuh
ESD-Protect TOP-FIT Handschuhe EP100501

  • mit PU-beschichtete Fingerkuppen
  • elektrostatisch ableitfähig
  • atmungsaktiv
  • waschbar (max. 40°)
  • CE-Kennzeichnung
  • entsprechend ESD-Norm DIN EN 61340-5-1
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
grau
Größe:
L
Farbe:
grau
Material:
Nylon / Kohlefasern
Auswertungsgruppe:
Nicht kategorisiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 28,73*
€ 34,19
pro Paar
ab 2 Paar
€ 28,51*
€ 33,93
pro Paar
ab 5 Paar
€ 26,90*
€ 32,01
pro Paar
ab 10 Paar
€ 25,91*
€ 30,83
pro Paar
ab 20 Paar
€ 24,80*
€ 29,51
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 20,51*
€ 24,41
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.