Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Hammerbohrer SDS-plus, 10 x 210 mm, 2-Schneiden, 10er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Hammerbohrer SDS-plus, 10 x 210 mm, 2-Schneiden, 10er Pack
Milwaukee Hammerbohrer SDS-plus, 10 x 210 mm, 2-Schneiden, 10er Pack
Milwaukee Hammerbohrer SDS-plus, 10 x 210 mm, 2-Schneiden, 10er Pack
Milwaukee Hammerbohrer SDS-plus, 10 x 210 mm, 2-Schneiden, 10er Pack
Milwaukee Hammerbohrer SDS-plus, 10 x 210 mm, 2-Schneiden, 10er Pack
Artikel-Nr.:
     5417B-p569575
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932371709
EAN/GTIN:
     4002395344086
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Hammerbohrersatz
milwaukee sds-plus hammerbohrer
hammerbohrersatz milwaukee
Power Breaker: 3 spezielle, aggressive Power Breaker Vortriebszähne erzeugen Mikrorisse im zu bohrenden Material. Bis zu 25% SCHNELLER
Zentrierspitze ermöglicht leichtes, punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen
Vergrößerte Armierungsfasen schützen das Hartmetall-Element bei Armierungstreffern und verringern das Verkanten bei Armierungstreffern
Konisch verlaufender Spiralrücken. Zur Bohrspitze hin schmaler zulaufender Spiralrücken verringert die Reibung und erhöht dadurch die Bohrgeschwindigkeit. Ideal für den Einsatz mit Akku-Bohrhämmern
Kernverstärkte Spirale (KVS). Großvolumiges Spiraldesign für optimalen Bohrmehltransport. Kernverstärkte Spirale wirkt vibrationsdämpfend, die Schlagenergie wird besser auf die Bohrspitze übertragen und die Bruchsicherheit erhöht
Made in Germany
Weitere Informationen:
Schaft:
SDS-plus
Gesamtlänge:
210
Arbeitslänge:
150
Durchmesser:
10
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Anzahl der Schneiden:
2
Zentrierspitze:
ja
Inhalt:
10
Anzahl der Teile:
10
Hersteller:
Milwaukee
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds plus, Milwaukee, SDS-plus,, 10, x, 210
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 26,62*
€ 37,05*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 27,54*
€ 37,36*
1
€ 5,95*
ab € 32,28*
€ 43,44*
7 Tage
100
1
Frei Haus
ab € 25,72*
€ 43,77*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 30,15*
€ 44,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.