Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWalt Akku-Hochdruckreiniger, 2x 18 V, Basisversion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Hochdruckreiniger DCMPW1600N-XJ 2 x 18 V Basisversion
Akku-Hochdruckreiniger DCMPW1600N-XJ 2 x 18 V Basisversion
Akku-Hochdruckreiniger DCMPW1600N-XJ 2 x 18 V Basisversion - Rückseite
Akku-Hochdruckreiniger DCMPW1600N-XJ 2 x 18 V Basisversion - Lieferumfang
Akku-Hochdruckreiniger DCMPW1600N-XJ 2 x 18 V Basisversion - Zubehöraufbewahrung
Akku-Hochdruckreiniger DCMPW1600N-XJ 2 x 18 V Basisversion - Anwendung
Artikel-Nr.:
     5417B-p5768317
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5035048795613
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
hochdruckreiniger kaltwasser
DeWalt Akku-Hochdruckreiniger, 2x 18 V, Basisv
Bürstenlose Motor-Technologie für höhere Leistung, kompaktere Abmessungen sowie längere Lebensdauer
Kabellose Reinigungslösung – Kein Zugang zu Strom- oder Wasserleitung erforderlich
Ansaugfunktion, um Wasser z. B. aus einem Tank zu entnehmen
Belastbare und langlebige Aluminiumpumpe
3 Druckeinstellungen: Niedrig (70 bar), Hoch (85 bar), Boost (110 bar – max. 10 min.)
Zubehöraufbewahrung direkt im Gerät für einen schnellen und einfachen Zugriff
„Rollkoffer“-Design mit verstärktem Gehäuse schützt die Maschine auf der Baustelle und erleichtert die Benutzung und den Transport
Teleskopgriff – Für den einfachen Transport und einfache Lagerung
Robuste 20 cm Räder mit Gummiprofil
Geeignet für die Reinigung von Werkzeugen, Fahrzeugen und Baustellen
Laufzeiten mit der Turbo-Düse (niedrig/hoch): bis zu 27/22 min. mit 2x 18 V (5.0 Ah) oder 58/45 min. mit 2x 54V (9.0 Ah)
Serienmäßig als Basistype (ohne Akkus und Ladegerät) optimal geeignet bei bereits vorhandenen 18 Volt XR- oder 54 XR FLEXVOLT-Akkus jeweils aller Ah-Klassen

Lieferumfang:
Akku-Hochdruckreiniger
6 m Hochdruckschlauch
Pistole und Metall-Lanze
0,6 l Düsenflasche
Set mit 3 m Ansaugeschlauch
Turbo-/Rotationsdüse für hartnäckigen Schmutz
Einstellbare Düse für sanfte Reinigung
Wasserfilter
Universal-Schlauchanschluss
Reinigungsstift für Düsenspitzen

Anwendungsbeispiele:
Baustellen- und Werkstattreinigung
Werkzeuge- und Gerätereinigung
Reinigung aus der Ferne beim schweren Zugang (Arbeit in der Höhe)
Vorarbeit bei Reparaturen, Spülen und leichte Schmutzentfernung z. B. bei Mauer/Fassaden
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Weitere Suchbegriffe: DeWalt, Akku-Hochdruckreiniger,, 2x, 18, V,, Basisversion
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 408,93*
€ 465,80*
Frei Haus
ab € 429,24*
€ 492,26*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 436,15*
€ 492,27*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 455,78*
€ 512,71*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 465,10*
€ 529,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,01*
€ 629,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 515,84*
€ 613,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 492,99*
€ 586,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 482,68*
€ 574,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,10*
€ 553,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DCV501LN-XJ
ab € 129,45*
Ähnlich
DeWalt
DCV517N-XJ
ab € 109,29*
Ähnlich
DeWalt
DCV584L-QW
ab € 209,06*
Ähnlich
DeWalt
DCV586MK-XJ
ab € 450,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.