Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Staubsauger
>
Aufsatzsauger
>
Zubehör für Aufsatzsauger
>
Artikel
DeWALT DCV584L-QW Staubsauger 7,5 l Trommel-Vakuum Trocken 300 W Beutellos
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-34641689
Hersteller:
DeWalt
Herst.-Nr.:
DCV584L-QW
EAN/GTIN:
5035048648841
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
300 W
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
54 V
Design
Typ
Trommel-Vakuum
Reinigungsart
Trocken
Staubbehälter Typ
Beutellos
Staubkapazität
7.5 l
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Schlauchlänge
2 m
Leistungen
Schmutztrennungsmethode
Filterung
Vorgesehene Verwendung
Haus
Reinigen der Oberflächen
Blanker Boden, Teppich, Harter Boden, Treppenstufen
Geräuschpegel
87 dB
Staubklasse
L
Staubbläser
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4800 g
... >
Reinigungsmittel, -geräte & -zubehör
>
Reinigungswerkzeuge & -zubehör
>
Staubsauger
Weitere Suchbegriffe:
Akkusauger
,
Akkustaubsauger
,
Tisch-Staubsauger
,
Tischsauger
,
Tischstaubsauger
,
Aufsatzsauger
,
Boden-Staubsauger
,
Bodensauger
,
Bodenstaubsauger
,
Trockensauger
,
Absaugmobil
,
Asbestsauger
,
Feinstaubsauger
,
Gefahrstoffsauger
,
Gewerbesauger
,
Industrie-Sauger
,
Industrie-Staubsauger
,
Industriesauger
,
Industriestaubsauger
,
Sicherheits-Sauger
,
Sicherheitssauger
,
Sicherheitsstaubsauger
,
Werkstattsauger
,
Allessauger
,
Allzwecksauger
,
Mehrzwecksauger
,
Multifunktionssauger
,
Multisauger
,
Nass Sauger
,
Nass Trocken Sauger
,
Nass- Trockensauger
,
Nass- und Trockensauger
,
Nasssauger
,
Pumpsauger
,
Wasser Sauger
,
Wassersauger
,
Wasserstaubsauger
,
Akku für Werkzeug
,
Ersatzakku für Werkzeug
,
Ersatzakkus für Werkzeug
,
Werkzeug-Ersatzakku
,
Werkzeug-Ersatzakkus
,
Werkzeugakku
,
Werkzeugakkus
,
Zubehör für Aufsatzsauger
,
Beutellose Bodenstaubsauger
,
Beutellose Sauger
,
Zyklon-Sauger
,
Zyklon-Staubsauger
,
Zyklonsauger
,
Zyklonstaubsauger
,
beutellose Staubsauger
,
18 v ersatzakkus für werkzeug dewalt
,
akku handsauger
,
akku-handsauger dewalt
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 199,60*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,70*
€ 275,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,00*
€ 272,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 224,21*
€ 266,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,30*
€ 258,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,70*
€ 250,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,60*
€ 237,52
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWALT DCB118 Ladegerät für Batterien Gleichstrom
DeWalt
DCB118
ab € 91,10*
Zubehör
DeWALT DCB118T2-QW Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
DeWalt
DCB118T2-QW
ab € 261,87*
Zubehör
DeWALT DCB118X2-QW Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
DeWalt
DCB118X2-QW
ab € 309,00*
Zubehör
DeWALT DCB183 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug Batterie/Akku
DeWalt
DCB183
ab € 30,04*
Zubehör
DeWALT DCB184-XJ Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
DeWalt
DCB184-XJ
ab € 49,30*
Zubehör
DeWALT DWST1-81078-QW Radio Tragbar Digital Schwarz, Gelb
DeWalt
DWST1-81078-QW
ab € 190,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen