Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5769848 Herst.-Nr.: 4932493249 EAN/GTIN: 4058546481209 |
| |
|
| | |
| VDE TRILOBE-Schraubendreher-Set 8-teilig in einer Schaumstoffeinlage für den Werkstattwagen 78 cm VDE geprüft bis 10000 V und garantiert bis 1000 V schlanker Schaftdurchmesser für den Zugang zu tiefliegenden Schraubenanwendungen Komfortabler Tri-Lobe-Griff, optimiert für maximalen Benutzerkomfort und Anwendungen mit hohem Drehmoment dauerhaft sichtbare ID-Markierungen ermöglichen eine schnelle Werkzeugidentifikation Weitere Informationen: | | Anzahl Teile: | 8 | Verwendung: | Schraubendreher | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 49,97* | € 66,67* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 51,29* | € 66,78* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 53,80* | € 70,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|