Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Farben, Lacke, Tapeten
>
Maler- und Tapeziererwerkzeug
>
Streichwerkzeug
>
Farbrollerbügel
>
Artikel
ROCHOLZ Komplettpackplatz SYSTEM FLEX, Variante 3, BxTxH: 2000x800x720-1120mm, RAL9006/3003
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417B-p5834238
Hersteller:
Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
73001700
EAN/GTIN:
4030177063917
Suchbegriffe:
Farbrollerbügel
Steckbügel
Walzenbügel
Lochplatte
bestehend aus:
- 1 x SYSTEM FLEX, Grundtisch mit Elektrohöhenverstellung, BxTxH: 2000x800x720-1120mm, RAL9006/3003
- 3 x SYSTEM FLEX, HR-Anbauprofil lange Ausführung, geneigte Version, BxTxH: 1745x40x40mm, 1 VE = 1 Stk., RAL9006
- 1 x SYSTEM FLEX, Einzel-Hängeschublade, BxTxH: 527x510x200, RAL9006/3003
- 2 x SYSTEM FLEX, Ablageboden komplett, BxT: 1000x400mm, RAL9006 (weißaluminium) / 3003 (rubinrot)
- 3 x SYSTEM FLEX, Ablageboden komplett, BxT: 1000x300mm, RAL9006 (weißaluminium) / 3003 (rubinrot)
- 3 x SYSTEM FLEX, Anschlagkante, Breite: 1000mm, RAL3003 (rubinrot)
- 1 x SYSTEM FLEX, Kleberollenhalter zur Befestigung an 40x40mm HR-Profilrohr, RAL9006 (weißaluminium)
- 1 x SYSTEM FLEX, Lochrückwand, BxTxH: 1000x30x500mm, RAL3003 (rubinrot)
- 1 x SYSTEM FLEX, Lochrückwand, BxTxH: 1000x30x100mm, RAL3003 (rubinrot)
- 1 x SYSTEM FLEX, Getränkehalter für Flaschen, BxTxH: 210x125x130mm, RAL9006 (weißaluminium)
- 1 x SYSTEM FLEX, SYSTEM FLEX, Arbeitsplatzleuchte LED mit Dimmfunktion drehbar 21 W 903 LUX
- 1 x Monitor Gelenkarm, BxTxH: 100x455x115mm
- 1 x SYSTEM FLEX, Flexadapter Novus kpl.
- 1 x Tastatur- und Mausablage, mit Gelenkarm, BxTxH: 640x470x50mm
- 1 x SYSTEM FLEX, Auszugboden komplett, BxTxH: 1000x500x140mm, RAL9006 (weißaluminium)+3003 (rubinrot)
- 4 x SYSTEM FLEX, Fachteiler offen, TxH: 300x400mm, 1 VE = 4 Stk., verzinkt
- 1 x SYSTEM FLEX, Thin Client Halter, BxT: 300x70-120mm, RAL9006 (weißaluminium)
Weitere Informationen:
Variante:
3
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Hersteller:
Rocholz
Tiefe:
840 mm
Länge:
2000 mm
Gewicht:
202,1 kg
Ladeflächenhöhe:
1928 mm
Ladeflächenlänge:
840 mm
Ladeflächenbreite:
2000 mm
Höhe:
1928 mm
Breite:
840 mm
... >
Tisch (Lager/Betrieb/Büro)
>
Packtisch
>
Komplettpackplatz SYSTEM FLEX
Weitere Suchbegriffe:
Lochplattensystem
,
Lochtafel
,
Lochwand
,
Komplett-Packtisch
,
Packstation
,
Packstationen
,
Packtisch Grundeinheit
,
Packplatz
,
Packplätze
,
Packtisch
,
Packtische
,
Packtischsystem
,
Packtischsysteme
,
Packzentren
,
Packzentrum
,
Stahlrohrtisch
,
packplatz höhenverstellbar
,
packtisch grundeinheit
,
hüdig + rocholz packtisch
,
ROCHOLZ
,
Komplettpackplatz
,
SYSTEM
,
FLEX,
,
Variante
,
3,
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 3.807,23*
€ 3.958,63*
Lager 7NBYA
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.868,68*
€ 4.015,36*
Lager 9Q5JF
11 Tage
2
Frei Haus
ab € 3.989,13*
€ 4.136,80*
Lager 4445
16 Tage
10
Frei Haus
ab € 4.027,09*
€ 4.175,20*
Lager 711
18 Tage
14
Frei Haus
ab € 4.086,80*
€ 4.246,74*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.958,63*
€ 4.710,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.936,34*
€ 4.684,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.848,69*
€ 4.579,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.813,12*
€ 4.537,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.807,23*
€ 4.530,60
pro Stück
Lagerstand:
Lager 5417
Versand:
Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5417
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rocholz Mobiler Elektro-Hubtisch, 700 x 800 x 554 - 854 mm
k.A.
309385
ab € 1.288,52*
Zubehör
Rocholz Pneumatik-Hublift, 450 x 735 x 1275 mm, Hubhöhe 200 - 700 mm
k.A.
309389
ab € 3.127,95*
Zubehör
Rocholz Pneumatik-Hublift, 450 x 735 x 1675 mm, Hubhöhe 200 - 900 mm
k.A.
309390
ab € 3.398,16*
Zubehör
Rocholz Pneumatik-Hublift, 450 x 845 x 1320 mm, Hubhöhe 250 - 750 mm
k.A.
309391
ab € 3.149,69*
Zubehör
Rocholz Pneumatik-Hublift, 450 x 845 x 1720 mm, Hubhöhe 250 - 950 mm
k.A.
309392
ab € 3.395,45*
Zubehör
Rocholz Pneumatik-Hubtisch, 600 x 600 x 500 - 710 mm
k.A.
309388
ab € 2.522,87*
Zubehör
Rocholz Rocholz Mobiler Hubtisch, 700 x 800 x 700 - 920 mm
k.A.
309384
ab € 960,78*
Zubehör
Rocholz Schnittfeste Auflage zum Schutz der Arbeitsplatte, aus Edelstahl
k.A.
309432
ab € 170,66*
Zubehör
Rocholz Schnittfeste Auflage zum Schutz der Arbeitsplatte, aus Gummi
k.A.
309434
ab € 69,75*
Zubehör
Rocholz Schnittfeste Auflage zum Schutz der Arbeitsplatte, aus verz. Stahlblech
k.A.
309433
ab € 121,99*
Zubehör
Rocholz Stationärer Elektro-Hublift, 450 x 856 x 970 mm, Hubhöhe 360 - 800 mm
k.A.
309387
ab € 2.535,36*
Zubehör
Rocholz Stationärer Elektro-Hubtisch, 700 x 800 x 540 - 840 mm
k.A.
309386
ab € 1.050,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen