| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5839436 Herst.-Nr.: 4035386080359 EAN/GTIN: 4035386080359 |
| |
|
| | |
| GREIFF Krawatte Slimline 6918-9500
- Krawatte Slimline
- width: ca. 6 cm
Material: Gewebe: 100% Polyester
GRÖSSEN: ONESIZE
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Nicht kategorisiert | Internetfarbe: | rot | Größe: | onezise | Farbe: | rot | Material: | Gewebe: 100% Polyester | Form: | Krawatten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Greiff, Slimline, 6918-9500-50, Gr., unisex |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 16,41* | € 23,60* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 17,10* | € 23,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|