Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Akku-Lüfter CF003GZ, 40 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita Akku-Lüfter CF003GZ, 40 V
Makita Akku-Lüfter CF003GZ, 40 V
Makita Akku-Lüfter CF003GZ, 40 V
Artikel-Nr.:
     5417B-p5863693
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0088381783163
Suchbegriffe:
Akku-Ventilator
Handventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
XGT • 40V max./230V • 38-120 m
Der Akku-Lüfter steht stabil auf einem breiten Standfuß und beschleunigt das Trocknen von Farbe oder Spachtelmasse und bietet zusätzlich Komfort bei heißem Wetter. Automatisches Schwenken um 120° einschaltbar, zusätzlich um 90° nach oben und 45° nach unten neigbar. Kann auf einem MAKPAC befestigt werden. Inklusive Fach für Zubehör bspw. für das mitgelieferte Netzteil.
Akkusystem XGT: 1
Akkuspannung: 40 V
Akkutyp: Li-ion
Luftgeschwindigkeit: 1,6 - 5,0 m/s
Luftvolumen: 120 m³/min
Laufzeit 40 V max. / 4,0 Ah: ~2 - 17 h
Produktgewicht: 7,8 kg
Gewicht inkl. Akku (EPTA): 8,49 - 9,7 kg
Durchmesser : 450 mm
Produktabmessung (L x B x H): 343 x 633 x 770 mm
Horizontaler Winkelbereich: 180 º
Vertikaler Winkelbereich: 135 º
Automatischer Drehwinkel (links / rechts): 60 / 90 / 120 º

Im Lieferumfang enthalten:
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Hersteller:
Makita
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 354,73*
€ 420,66*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 359,73*
€ 423,84*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 356,82*
€ 432,08*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 350,90*
€ 435,67*
Frei Haus
ab € 372,38*
€ 438,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,66*
€ 500,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,44*
€ 484,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,70*
€ 476,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,75*
€ 461,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,73*
€ 422,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.