Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karlowsky Damenkasack Sara KY061 38 Black (ca. Pantone 419C)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karlowsky Damenkasack Sara KY061 38 Black (ca. Pantone 419C)
Karlowsky Damenkasack Sara KY061 38 Black (ca. Pantone 419C)
Artikel-Nr.:
     5417B-p5887594
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4040857958747
Suchbegriffe:
Kasack
Kasak
Komfortkasack
kasack schwarz
Köpergewebe, 215 g/m² | Hochveredelt, gekrumpft, waschecht, pflegeleicht | Damenkasack in lockerer Passform | Englische Nähte | V-Ausschnitt, ohne Ärmel | 2 versteckte Seitentaschen | 1 aufgesetzte Brusttasche links | 4 Druckknöpfe | Rückenlänge bei Größe 38 ca. 82 cm | Industriewäschetauglich | Waschbar bis 95°C
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Internetfarbe:
schwarz
Größe:
38
Farbe:
schwarz
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Gewicht:
500
Ausführung:
Mantel
Weitere Suchbegriffe: kasack, Karlowsky, Damenkasack, Sara, KY061, 38, Black
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 20,85*
€ 29,64*
14 Tage
92
€ 4,95*
ab € 21,30*
€ 29,78*
4 Tage
16
€ 5,99*
ab € 21,87*
€ 29,95*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 25,32*
€ 34,17*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.