Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Fiberscheibe Ø 125 mm, VICTOGRAIN-COOL80 für Edelstahl und Stahl


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
PFERD Fiberscheibe Ø 125 mm, VICTOGRAIN-COOL80 für Edelstahl und Stahl
PFERD Fiberscheibe Ø 125 mm, VICTOGRAIN-COOL80 für Edelstahl und Stahl
PFERD Fiberscheibe Ø 125 mm, VICTOGRAIN-COOL80 für Edelstahl und Stahl
PFERD Fiberscheibe Ø 125 mm, VICTOGRAIN-COOL80 für Edelstahl und Stahl
PFERD Fiberscheibe Ø 125 mm, VICTOGRAIN-COOL80 für Edelstahl und Stahl
PFERD Fiberscheibe Ø 125 mm, VICTOGRAIN-COOL80 für Edelstahl und Stahl
PFERD Fiberscheibe Ø 125 mm, VICTOGRAIN-COOL80 für Edelstahl und Stahl
Artikel-Nr.:
     5417B-p5888013
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     64279034
EAN/GTIN:
     4007220438107
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Fiberschleifer von PFERD werden nach ISO 16057 in der Form A1 Ausführung F unter der Bezeichnung „Vulkanfiberschleifer“ hergestellt.
Für höchst aggressives Schleifen mit ultimativer Abtragsleistung auf Stahlwerkstoffen, harten und schlecht wärmeleitenden Werkstoffen bei gleichzeitig extrem hoher Standzeit.
Ultimative, konstante Höchstleistung durch das VICTOGRAIN-Schleifkorn.
Schleifaktive Zusätze im Belag erzielen eine deutlich höhere Abtragsleistung, verhindern das Zusetzen und bewirken einen kühleren Schliff.
VICTOGRAIN-Produkte gehören zu den effektivsten Schleifwerkzeugen weltweit.
Durch das dreieckige, präzisionsgeformte Schleifkorn von PFERD wird eine einzigartig hohe Schleifleistung erreicht.
Die Schleifkornschneiden der form- und größengleichen Dreiecke des VICTOGRAIN-Schleifkorns treffen mit einem optimalen Winkel auf das Werkstück.
Somit benötigt das einzelne Schleifkorn nur wenig Energie, um in das Werkstück einzudringen.
Der Anwender profitiert auf diese Weise von einem effizienten Zerspanprozess mit schnellem Arbeitsfortschritt, hoher Standzeit, weniger Wärme, die in das Werkstück eingebracht wird, und einem niedrigeren Leistungsbedarf des Werkzeugantriebs.;Die VICTOGRAIN-Schleifkörner werden mit einer Seite des Dreiecks auf dem Träger fixiert.
Dadurch werden sie besonders fest eingebunden und bieten in Verbindung mit der schlanken Form einen extrem großen Spanraum, wodurch der Zerspanprozess nochmals effizienter wird.
Auch der strukturelle Aufbau der Dreiecke von VICTOGRAIN ist speziell angepasst.
Die sehr kleinen Kristalle innerhalb des Dreiecks bieten ein optimales Verschleißverhalten: Es stehen stets sehr scharfe Schneiden zur Verfügung, aber nur ein notwendiges Minimum des Schleifkorns/Dreiecks bricht weg.
Die Kombination dieser Eigenschaften bietet dem Anwender eine ultimative, konstante Höchstleistung bei kühlem Schliff und eine extrem hohe Standzeit bei gleichmäßiger Oberflächenrauheit des Werkstücks.

Produktvorteile:
  • Effizienter Zerspanprozess mit schnellem Arbeitsfortschritt, hoher Standzeit, weniger Wärme, die in das Werkstück eingebracht wird, und einem niedrigeren Leistungsbedarf des Werkzeugantriebs dank VICTOGRAIN-Schleifkorn.
  • Hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe Standzeit und sehr hohe Abtragsleistung.
  • Gleichmäßiges Schliffbild durch hochwertige Schleifmittel.
  • Optimale Konturenanpassung durch hohe Flexibilität.
Weitere Informationen:
Korngröße:
80
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Max. U/min:
12200
Bohrungsdurchmesser:
22 mm
Hersteller:
PFERD
Durchmesser:
125 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 36,38*
€ 39,03*
2 Tage
220
1
pro Kartonage
€ 5,00*
ab € 36,67*
€ 48,16*
28 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
€ 7,90*
ab € 41,06*
€ 54,07*
Lager 5417
1
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 37,83*
€ 60,54*
3 Tage
1
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 50,12*
€ 65,23*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 60,54*
€ 72,0426
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 55,30*
€ 65,807
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 52,66*
€ 62,6654
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 44,44*
€ 52,8836
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 42,55*
€ 50,6345
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 41,30*
€ 49,147
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 37,83*
€ 45,0177
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 25 Stück (ab € 1,5132* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.