Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD VHM Eckfräser lang 4 Schneiden Ø 8 mm Radius 2,0 mm TiAlN Schaft HB Universal Line Schruppen Schlichten Nuten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PFERD VHM Eckfräser lang 4 Schneiden Ø 8 mm Radius 2,0 mm TiAlN Schaft HB Universal Line Schruppen Schlichten Nuten
PFERD VHM Eckfräser lang 4 Schneiden Ø 8 mm Radius 2,0 mm TiAlN Schaft HB Universal Line Schruppen Schlichten Nuten
PFERD VHM Eckfräser lang 4 Schneiden Ø 8 mm Radius 2,0 mm TiAlN Schaft HB Universal Line Schruppen Schlichten Nuten
PFERD VHM Eckfräser lang 4 Schneiden Ø 8 mm Radius 2,0 mm TiAlN Schaft HB Universal Line Schruppen Schlichten Nuten
PFERD VHM Eckfräser lang 4 Schneiden Ø 8 mm Radius 2,0 mm TiAlN Schaft HB Universal Line Schruppen Schlichten Nuten
PFERD VHM Eckfräser lang 4 Schneiden Ø 8 mm Radius 2,0 mm TiAlN Schaft HB Universal Line Schruppen Schlichten Nuten
Artikel-Nr.:
     5417B-p5888136
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     23000160
EAN/GTIN:
     4007220462645
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
Die Vollhartmetall-Schaftfräser eignen sich für den universellen Einsatz auf einer Vielzahl von Werkstoffen.
Schaftfräser für den vielseitigen Einsatz vom Schruppen bis zum Schlichten.
Die Ausführung mit Radius ist auch zum Profilfräsen von Freiformen geeignet.
Weldonschaft HB nach DIN 6535 mit seitlicher Mitnahmefläche.

Produktvorteile:
  • Ausführung mit Halsfreischliff.
  • Hohe Produktivität durch optimale Zerspanungsleistung.
  • Hohe Standzeit durch moderne Werkzeugbeschichtung.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Eckenausführung:
Radius
Schaftform:
HB (DIN6535)
Anzahl Zähne:
4
Beschichtung:
TiAlN
max. Schnitttiefe:
19 mm
Radius:
2
Anzahl Schneiden:
4
Gesamtlänge:
63 mm
Arbeitslänge:
27 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
DIN 6527 Long
Ausführung:
90° mit Radius
Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, VHM-Fräser, fräser mit schaft, PFERD, VHM, Eckfräser, lang, 4, Schneiden
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 28,99*
€ 40,11*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,97*
€ 40,26*
6 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 29,21*
€ 45,61*
11 Tage
26
Frei Haus
ab € 31,17*
€ 50,64*
2 Tage
26
€ 5,00*
ab € 39,03*
€ 52,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.