Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros Sicherheitshalbschuh TARAVAL MID 638040 S3L ESD Gr. 43 schwarz/blau


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Albatros Sicherheitshalbschuh TARAVAL MID 638040 S3L ESD Gr. 43 schwarz/blau
Albatros Sicherheitshalbschuh TARAVAL MID 638040 S3L ESD Gr. 43 schwarz/blau
Artikel-Nr.:
     5417B-p5888803
Hersteller:
     Albatros
Herst.-Nr.:
     638040241000043
EAN/GTIN:
     4051428113281
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Albatros Sicherheitshalbschuh TARAVAL MID S3L ESD FO SR 638040 Gr. 43 schwarz-blau
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/blau
Ausführung:
Halbschuh
Verschluss:
Senkel
Internetfarbe:
schwarz
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
43
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Halbschuhe, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, baustiefel schwarz, arbeitsstiefel, arbeitsschutzstiefel 43, Albatros, Sicherheitshalbschuh, TARAVAL, MID, 638040, S3L
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 53,80*
€ 68,68*
2 Tage
2
€ 4,79*
ab € 56,07*
€ 69,13*
3 Tage
20
€ 7,50*
ab € 57,82*
€ 71,13*
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 58,72*
€ 72,19*
10 Tage
20
€ 5,99*
ab € 57,67*
€ 73,04*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 68,68*
€ 81,73
pro Paar
ab 2 Paar
€ 65,12*
€ 77,49
pro Paar
ab 5 Paar
€ 60,43*
€ 71,91
pro Paar
ab 10 Paar
€ 58,95*
€ 70,15
pro Paar
ab 500 Paar
€ 53,80*
€ 64,02
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 26,90* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000043
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204800500000043
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204850700000043
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850500000043
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850600000043
ab € 6,78*
Zubehör
ISM
204510500000043
ab € 9,97*
Zubehör
ISM
204500200000043
ab € 7,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.