Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Metallbohrer HSS-G Cobalt Set 25-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Metallbohrer HSS-G Cobalt Set 25-tlg.
Milwaukee Metallbohrer HSS-G Cobalt Set 25-tlg.
Artikel-Nr.:
     5417B-p5924271
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932493868
EAN/GTIN:
     4058546510282
Suchbegriffe:
Metallbohrer ohne Norm
Metallbohrer-Satz
Metallbohrersatz
metallbohrer ohne norm
Metallbohrer aus vollem, extrem hitzebeständigem Kobalt-legiertem Stahl (5 % Kobalt) geschliffen nach DIN 338. Oberfläche poliert
Geeignet zum Bohren in hochlegiertem Stahl und Metall mit einer Zugfestigkeit von 1000 N/mm² wie z. B. säure- und hitzebeständigen Stählen und Edelstahl
QUAD EDGE Bohrspitze: einzigartige Kombination aus 135-Kreuzanschliff und 4 Schneidkanten: 135-Kreuzanschliff für leichteres Zentrieren, kein Ankörnen erforderlich. 4 Schneidkanten erzeugen kleinere Späne für eine geringere Hitzeentwicklung und längere Standzeit
Variable Spiralgeometrie für schnellere Spanabfuhr und geringere Hitzeentwicklung
Verstärkter Bohrkern: Der innovative Kern ist konisch aufgebaut und wird zum Schaft hin stärker. Stärkt den Bohrer und erhöht die Standzeit der Spirale
3-Flächen-Schaft ab Ø 5 mm für besseren Halt im Bohrfutter
Farbe: Bronze

Im Lieferumfang enthalten:
Ø 1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5 / 10 / 10.5 / 11 / 11.5 / 12 / 12.5 / 13 mm
Weitere Informationen:
Normart:
DIN
Werkstoff:
HSS-G
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Anzahl der Teile:
25
Hersteller:
Milwaukee
Durchmesser:
1 - 13
Norm:
338
Weitere Suchbegriffe: Milwaukee, Metallbohrer, HSS-G, Cobalt, Set, 25-tlg.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 107,43*
€ 135,07*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 99,50*
€ 136,13*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,65*
€ 148,47*
€ 5,95*
ab € 121,68*
€ 148,53*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,07*
€ 160,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,86*
€ 154,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 129,48*
€ 154,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,55*
€ 148,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,53*
€ 141,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,43*
€ 127,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.