Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Schnittschutzbekleidung
>
Schnittschutzhose
>
Forstschutzlatzhose
>
Artikel
Feldtmann Warn- & Schnittschutz-Latzhose PLATANE 22782 Gr. 64 orange
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417B-p5925306
Hersteller:
Feldtmann
Herst.-Nr.:
22782-64
EAN/GTIN:
4250063603885
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Forst-Latzhose
Forstschutzlatzhose
Ausführung:
KWF-Standard anerkannt
elastische, verstellbare Träger
hochgezogener Bund als Nierenschutz
Bund weitenverstellbar mittels Knopf
elastischer Zwickel im Schritt
Taschen:
2 aufgesetzte Seitentaschen
1 aufgesetzte Gesäßtasche mit Patte
1 Zollstocktasche
1 Brustlatztasche mit Reißverschluss
Obermaterial:
70% Polyester, 30% Baumwolle
Schnittschutz:
70% Polyester, 30% Polypropylen
Futter:
100% Polyester
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
High-Vis Gruppe:
A
Warnschutzklasse:
Klasse 1
Internetfarbe:
orange
Größe:
64
Farbe:
orange
Material:
70% Polyester, 30% Baumwolle
Form:
lang
Ausführung:
Warnschutzhose
... >
Warnschutzbekleidung
>
Warnschutzhosen
>
Feldtmann Warn- & Schnittschutz-Latzhose PLATANE 22782
Weitere Suchbegriffe:
Freischneiderlatzhose
,
Schnittschutz-Latzhose
,
Schnittschutzlatzhose
,
Waldarbeiter Latzhose
,
Warnbundhose
,
Warnhose
,
Warnschutz-Bundhose
,
Warnschutzbundhose
,
Warnschutzhose
,
Warnlatzhose
,
Warnschutz-Latzhose
,
Warnschutz-Winterlatzhose
,
Warnschutzlatzhose
,
warnhose orange latzhose
,
warnlatzhose orange
,
warnlatzhose watex
,
Feldtmann
,
Warn-
,
&
,
PLATANE
,
22782
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 415
19 Tage
unbekannt
2
€ 6,95*
ab € 69,30*
€ 96,36*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 74,22*
€ 97,63*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,63*
€ 116,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,84*
€ 111,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,67*
€ 105,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,68*
€ 100,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,22*
€ 88,32
pro Stück
Lagerstand:
Lager 5417
Versand:
Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5417
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Forstlatzhose, Des.C,Cl.1,Gr.46
Watex
8-1781/46
ab € 56,14*
Ähnlich
Forstschutz-Bundhose Forest-Jack 8-6613, grün/leuchtorange, Gr. 46
Watex
8-6613-46
ab € 51,67*
Ähnlich
Forstschutz-Latzhose Forest-Jack 8-6612, grün/leuchtorange, Gr. 46
Watex
8-6612-46
ab € 39,20*
Ähnlich
Stretch-Forst-Bundhose Forest Jack Red rot/anthrazit/leuchtgelb Gr. 90/94
Watex
8-3400-90_94
ab € 99,27*
Ähnlich
Warn-Schnittschutz-Latzhose, leuchtorange Gr. 24
Watex
8-6662-24
ab € 91,49*
Ähnlich
Warn-Stretch-Schnittschutz-Bundhose grau-leuchtorange Gr. 23/24
Watex
8-4650-23_24
ab € 122,32*
Ähnlich
Warnschutz-Bundhose Forest Jack mit Schnittschutz leuchtorange Gr. 46
Watex
8-6653-46
ab € 69,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen