Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stronghand Montagehandschuh Shenzhen 07071 Gr. 9


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stronghand Montagehandschuh Shenzhen 07071 Gr. 9
Stronghand Montagehandschuh Shenzhen 07071 Gr. 9
Stronghand Montagehandschuh Shenzhen 07071 Gr. 9
Artikel-Nr.:
     5417B-p5934364
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     07071-09
EAN/GTIN:
     4025888254419
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
- Norm: EN 388
- Träger: 50% Polyamid (Nylon), 50% Polyester, grau
- Beschichtung: Polyurethan (PU), grau
- Größen: 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Feinstrick, nahtlos / 13 G
- guterTragekomfort
- sicherer Griff
- gutes Tastempfinden
Weitere Informationen:
Größe:
9
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
100
20
€ 5,99*
ab € 4,80*
€ 6,46008*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 10,76004*
€ 19,65*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,65*
€ 23,3835
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 16,87008*
€ 20,0754
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,66*
€ 18,6354
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,98008*
€ 17,8263
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,47008*
€ 17,2194
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,58004*
€ 16,16025
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,96*
€ 15,4224
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 12,54*
€ 14,9226
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 10,76004*
€ 12,80445
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,89667* pro Paar)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.