Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Kraftform Kompakt VDE 17 Universal 1 Tool Finder, 17-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera Kraftform Kompakt VDE 17 Universal 1 Tool Finder, 17-tlg.
Wera Kraftform Kompakt VDE 17 Universal 1 Tool Finder, 17-tlg.
Wera Kraftform Kompakt VDE 17 Universal 1 Tool Finder, 17-tlg.
Wera Kraftform Kompakt VDE 17 Universal 1 Tool Finder, 17-tlg.
Wera Kraftform Kompakt VDE 17 Universal 1 Tool Finder, 17-tlg.
Wera Kraftform Kompakt VDE 17 Universal 1 Tool Finder, 17-tlg.
Wera Kraftform Kompakt VDE 17 Universal 1 Tool Finder, 17-tlg.
Artikel-Nr.:
     5417B-p5958994
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05006611001
EAN/GTIN:
     4013288229564
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit-Hand-Halter
Kraftform Kompakt VDE 17 Universal 1 Tool Finder, 17-tlg.
  • 2x 817 VDE Kraftform Handhalter: 9 x 98 mm
  • 2x Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy: PH 1x157 mm, PH 2x157 mm
  • 2x Kraftform Kompakt VDE 65 i Take it easy: PZ 1x157 mm, PZ 2x157 mm
  • 2x Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy: # 1x157 mm, # 2x157 mm
  • 4x Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX Take it easy: TX 10x157 mm, TX 15x157 mm, TX 20x157 mm, TX 25x157 mm
  • 4x Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy: 0,4x2,5x157 mm, 0,8x4x157 mm, 1x5,5x157 mm, 1,2x6,5x157 mm
  • 1x Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy: 0,6 x 3,5 x 157 mm
  • 1x Klettstreifen 70: 70 x 50 mm 2 Handhalter 817 VDE Kraftform und 15 VDE-Wechselklingen mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung sowie aufgelaserter Größenangabe nach Größen; Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0.6x3.5x157 mit reduziertem Klingendurchmesser, so dass auch tiefliegende Schraub- und Federelemente erreicht und betätigt werden können.

Stückgeprüfte Werkzeuge gem. IEC 60900.
Stückprüfung im Wasserbad bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V.
In robuster Gürteltasche.
Die textile Tasche weist auf der Rückseite eine Flauschzone auf.
Mittels des mitgelieferten selbsthaftenden Klettstreifens kann die textile Tasche an die Wera 2go Komponenten geklettet werden.
Oder auch an Wand, Regal oder Werkstattwagen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Schlitzschraubendreher:
5
VDE-geprüft:
Ja
Anzahl der Teile:
17
Hersteller:
Wera
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Anzahl der PZ-Schraubendreher:
4
Anzahl der PH-Schraubendreher:
2
Weitere Suchbegriffe: Bit-Handhalter, Bit-Schraubendreher, Bitschraubendreher, Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, TORX-VDE-Schraubendreher-Satz, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, wera bit torx t 10, vde-schraubendreher (torx®), schlitz-vde-schraubendreher wera, Wera, Kraftform, Kompakt, VDE, 17, Universal
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
351
€ 5,90*
ab € 48,34*
€ 60,89*
2 Tage
351
Frei Haus
ab € 46,29*
€ 60,89*
1 Tag
100
€ 4,90*
ab € 48,12*
€ 60,90*
13 Tage
100
€ 6,29*
ab € 48,24*
€ 61,19*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 60,17*
€ 76,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,13*
€ 90,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,53*
€ 86,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,41*
€ 80,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,39*
€ 76,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,61*
€ 75,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,17*
€ 71,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.