Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Kraftform Kompakt VDE 17 RA Imperial 1, 17-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera Kraftform Kompakt VDE 17 RA Imperial 1, 17-tlg.
Wera Kraftform Kompakt VDE 17 RA Imperial 1, 17-tlg.
Wera Kraftform Kompakt VDE 17 RA Imperial 1, 17-tlg.
Wera Kraftform Kompakt VDE 17 RA Imperial 1, 17-tlg.
Wera Kraftform Kompakt VDE 17 RA Imperial 1, 17-tlg.
Wera Kraftform Kompakt VDE 17 RA Imperial 1, 17-tlg.
Wera Kraftform Kompakt VDE 17 RA Imperial 1, 17-tlg.
Artikel-Nr.:
     5417B-p5958997
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05006619001
EAN/GTIN:
     4013288229885
Suchbegriffe:
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Kraftform Kompakt VDE 17 RA Imperial 1, 17-tlg.
  • 1x 837 i RA Kraftform Handhalter mit Ratschenfunktion: 9 x 115 mm
  • 1x 817 VDE Kraftform Handhalter: 9 x 98 mm
  • 2x Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy: PH 1x157 mm, PH 2x157 mm
  • 2x Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy: # 1x157 mm, # 2x157 mm
  • 4x Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX Take it easy: TX 10x157 mm, TX 15x157 mm, TX 20x157 mm, TX 25x157 mm
  • 4x Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy: 0,4x2,5x157 mm, 0,8x4x157 mm, 1x5,5x157 mm, 1,2x6,5x157 mm
  • 1x Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy: 0,6 x 3,5 x 157 mm
  • 2x Kraftform Kompakt VDE 68 i Take it easy: # 1x157 mm, # 2x157 mm

17-tlg. Kraftform Kompakt VDE Set. 1 Handhalter 837 i RA mit Ratschenfunktion (40 Zähne, 9° Rückholwinkel), 1 Handhalter 817 VDE, 15 VDE-Wechselklingen mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und gelaserter Größenangabe. Stückgeprüfte Werkzeuge gem. IEC 60900. Stückprüfung im Wasserbad bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V. In robuster Gürteltasche.
Weitere Informationen:
Anzahl der Schlitzschraubendreher:
5
VDE-geprüft:
Ja
Anzahl der Teile:
17
Hersteller:
Wera
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Anzahl der PZ-Schraubendreher:
2
Anzahl der PH-Schraubendreher:
2
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 61,34*
€ 75,91*
€ 5,46*
ab € 74,42*
€ 91,57*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 73,32*
€ 92,20*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 75,55*
€ 93,05*
Frei Haus
ab € 76,91*
€ 94,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,20*
€ 109,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,50*
€ 105,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,47*
€ 96,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,72*
€ 93,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,32*
€ 87,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.