| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5958999 Herst.-Nr.: 05020015001 EAN/GTIN: 4013288229847 |
| |
|
| | |
| 9631 Magnetleiste 6000 Joker 2 Maul-Ringratschenschlüssel-Satz, 5-tlg. 5x 6000 Joker Maul-Ringratschen-Schlüssel: 8x144 mm, 10x159 mm, 13x177 mm, 17x224 mm, 19x246 mm 1x 9610 Joker Magnetleiste, für bis zu 11 Maulschlüssel, unbestückt: 30 x 370 mm Maul-Ringratschen-Schlüssel- Set, 5-tlg., metrische Größen; auf Klemmleiste. Der Ringratschen-Maulschlüssel Joker 6000 mit Haltefunktion für Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern. Die auswechselbare Metallplatte im Maul sichert mit extra harten Zähnen Schrauben und Muttern. Der integrierte Endanschlag kann das Abrutschen vom Schraubenkopf nach unten verhindern und ermöglicht das Aufbringen hoher Drehmomente. Die Doppelsechskantgeometrie sorgt für die formschlüssige Verbindung mit Schraube oder Mutter und damit für die Verringerung der Abrutschgefahr. Ein Rückschwenkwinkel von nur 30° auf der Maulseite vermeidet zeitintensives Wenden des Schlüssels beim Schrauben. Ratschenmechanik auf der Ringseite mit außergewöhnlich hoher Feinverzahnung von 80 Zähnen für Flexibilität auch in engen Bauräumen. Die spezielle Schmiedegeometrie sorgt für hohe Drehmomentübertragung und hohe Biegungssteifigkeit. Gefertigt aus leistungsfähigem Chrom-Molybdän-Stahl mit Nickel-Chrom Beschichtung für hohen Korrosionsschutz. Mit Werkzeugfinder "Take it easy": Farbkennzeichnung nach Größen. Die Klemmen der Leiste sorgen für perfekten Halt der Werkzeuge. Die Leiste hält durch starken Magnet sicher an Metallflächen. Alternativ kann die Leiste auch an eine Wand geschraubt werden. Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Anzahl der Teile: | 5 | Hersteller: | Wera |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knarrenringmaulschlüssel, Ratschenmaulschlüssel, Ratschenringmaulschlüssel, Ringratsche, Ringratschen-Maulschlüssel, Ratschen-Ringmaulschlüssel-Satz, Ratschenringmaulschlüssel Satz, Ratschenringmaulschlüsselsatz, Ringmaulschlüssel-Sätze, ratschen-ringmaulschlüssel-satz wera, ratschen ringmaulschlüssel satz, Wera, 9631, 6000, Joker, 2 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 76,12* | € 94,38* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 93,31* | € 114,63* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 92,00* | € 115,57* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 95,22* | € 116,60* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 95,44* | € 117,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|