| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-p5959040 Herst.-Nr.: 05100028001 EAN/GTIN: 4013288229595 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 9540 Kraftform XL Bottle Set, 17-tlg. 1x 9541 Trinkflasche: 550 ml 2x 932 A Schlitzschraubendreher: 1x5,5x100 mm, 1,2x7x125 mm 2x 350 PH Kreuzschlitz-Schraubendreher: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm 2x 367 TORX Schraubendreher: TX 20x100 mm, TX 25x100 mm 1x 160 iS VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher mit reduziertem Klingendurchmesser: 0,6 x 3,5 x 100 mm 1x 162 i PH VDE-isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher: PH 2 x 100 mm 1x Bit-Check 7 Tool Finder 1, leer: Bit-Check 7 Tool Finder 1, leer 1x 893/4/1 K Universalhalter: 1/4" x 50 mm 1x 851/1 BTZ Bits: PH 2 x 25 mm 2x 855/1 BTZ Bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 3x 867/1 BTZ TORX Bits: TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm 17-tlg.es Schraubwerkzeug-Set mit wiederbefüllbarer Trinkflasche Elite Fly. Allrounder-Set für die gängigen Profile Phillips, Pozidriv, Schlitz und TORX. Unterschiedliche Werkzeugtypen sind enthalten: Schraubmeißel zum Schrauben, Meißeln und Stemmen. VDE Schraubendreher zum Arbeiten unter Spannung sowie Werkstatt Schraubendreher. BiTorsion Bits und Bitadapter für die maschinelle Verschraubung. Mit hochwertiger und super-leichter Trinkflasche von Elite im Wera Design. Perfekt geeignet für Outdoor Aktivitäten, passend für alle gängigen Fahrrad-Trinkflaschen-Köcher. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Anzahl der Schlitzschraubendreher: | 3 | Anzahl der Teile: | 17 | Hersteller: | Wera |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-VDE-Schraubendreher-Satz, schraubendrehersatz wera 17-teilig, schlitz-vde-schraubendreher satz, wera schraubendrehersatz, Wera, 9540, Kraftform, XL, Bottle, Set, |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 42,25* | € 55,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 48,68* | € 62,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 42,44* | € 62,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5417 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 47,63* | € 62,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 49,86* | € 63,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|