| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5959044 Herst.-Nr.: 05136042001 EAN/GTIN: 4013288229571 |
| |
|
| | |
| 9532 Kettennieter Werkstatt-Set, 20-tlg. 1x 8001 A Bit-Ratsche ¼": 1/4" x 87 mm 1x 816 R Bits-Handhalter mit Rapidaptor Schnellwechselfutter: 1/4" x 119 mm 2x 851/4 Z Bits: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm 2x 867/4 Z TORX Bits: TX 10x89 mm, TX 25x89 mm 6x 840/4 Z Bits: 2x89 mm, 2,5x89 mm, 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm 2x 840/1 Z Bits: 5x25 mm, 8x25 mm 1x 9512 Kettenfixierhaken: 9512 Kettenfixierhaken 1x 9513 Kettennieter: 9513 Kettennieter 1x 9533 Kettenverschlussgliedzange: 167,5 mm 3x 9534 Ersatz-Nietstift für Kettennieter 9513: 15 mm 18-tlg.es Werkzeug-Set für die Fahrrad-Werkstatt. Mit der Bit-Ratsche Zyklop Mini und dem Bit-Handhalter und den 89 mm bzw. 25 mm langen Bits lassen sich Innensechskant, TORX und Kreuzschlitz Phillips Schrauben betätigen. Mit dem enthaltenen Kettennieter und -halter mit auswechselbarem Nietstift lassen sich Fahrradketten öffnen und schließen (geeignet für Single-Speed Ketten, bis 12-fach). Die Kettenschlosszange erleichtert das Öffnen und Schließen von Ketten mit Kettenschloss. Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wera, 9532, Werkstatt-Set,, 20-tlg. |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 59,96* | € 76,48* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 59,97* | € 76,49* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,59* | € 83,93* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 73,92* | € 92,80* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 71,61* | € 93,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|