Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BITO Einsatzkasten EK25179 XL schwarz (16 Stk.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BITO Einsatzkasten EK25179 XL schwarz (16 Stk.)
BITO Einsatzkasten EK25179 XL schwarz (16 Stk.)
Artikel-Nr.:
     5417B-p5973651
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     20005
EAN/GTIN:
     4250692931458
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
Einsatzkasten Stapelbehälter
Euro Normbehälter
Einsatzkästen, Typ EK, für Eurostapelbehälter XL, Typenbezeichnung EK25179XL, Außenmaße L x B x H 258 x 178 x 90 mm, Inhaltsbelastung 3.5 kg, Volumen 3.5 Liter, Auflast 14 kg, Material PP-Recyclingmaterial, Stück/VE 16, schwarz
einfache und passgenaue Unterteilung
müheloses Einsetzen durch optimierte Greiflösungen
unterteilbar und stapelfähig
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtung und Betriebsmittel
Volumen:
3,5
Farbe:
schwarz
Länge:
258
Material:
PP
Breite:
178 mm
Höhe:
90 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,90*
ab € 69,50*
€ 88,40*
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 73,50*
€ 92,03*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 76,04*
€ 92,64*
7 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,45*
ab € 77,53*
€ 94,14*
7 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 77,84*
€ 94,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,03*
€ 109,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,02*
€ 104,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,72*
€ 100,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,98*
€ 97,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,50*
€ 87,47
pro Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 73,50* pro Box)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
16502
ab € 8,55*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0329-0024
ab € 64,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.