Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BITO Einsatzkasten EEK35278 XL schwarz (8 Stk.)


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
BITO Einsatzkasten EEK35278 XL schwarz (8 Stk.)
BITO Einsatzkasten EEK35278 XL schwarz (8 Stk.)
Artikel-Nr.:
     5417B-p5973792
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     31324
EAN/GTIN:
     4250692921794
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Einsatzkästen, Typ EEK, für Eurostapelbehälter XL, Typenbezeichnung EEK35278XL, Außenmaße L x B x H 358 x 277 x 85 mm, Innenmaße L x B x H 347 x 266 x 80 mm, Inhaltsbelastung - kg, Volumen 7.4 Liter, Material PP-Recyclingmaterial, Stück/VE 8, schwarz
einfache und passgenaue Unterteilung
mit innenliegenden Griffen
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
358
Material:
PP
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtung und Betriebsmittel
Volumen:
7,4
Breite:
277 mm
Höhe:
85 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Paket
€ 4,90*
ab € 41,93*
€ 55,80*
14 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 9,95*
ab € 43,33*
€ 56,19*
14 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,95*
ab € 46,74*
€ 60,02*
10 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 5,45*
ab € 51,25*
€ 65,53*
13 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 51,43*
€ 65,58*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 55,80*
€ 66,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 52,81*
€ 62,84
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 51,64*
€ 61,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 48,96*
€ 58,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 47,79*
€ 56,87
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 46,84*
€ 55,74
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 46,73*
€ 55,61
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 41,93*
€ 49,90
pro Paket
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 5,24125* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.