Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BITO Einsatzkasten EEK26123 KLT schwarz (4 Stk.)


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
BITO Einsatzkasten EEK26123 KLT schwarz (4 Stk.)
BITO Einsatzkasten EEK26123 KLT schwarz (4 Stk.)
Artikel-Nr.:
     5417B-p5973798
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     31366
EAN/GTIN:
     4250692922159
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
einsatzkästen schwarz
einsatzkasten
Einsatzkästen, Typ EEK, für Kleinladungsträger KLT, Typenbezeichnung EEK26123KLT, Außenmaße L x B x H 265 x 179 x 230 mm, Inhaltsbelastung - kg, Volumen 9.6 Liter, Material PP-Recyclingmaterial, Stück/VE 4, schwarz
einfache und passgenaue Unterteilung
mit innenliegenden Griffen
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
265
Material:
PP
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtung und Betriebsmittel
Volumen:
9,6
Breite:
179 mm
Höhe:
230 mm
Weitere Suchbegriffe: BITO, EEK26123, KLT, schwarz, (4
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
2
pro Paket
€ 4,90*
ab € 24,21*
€ 32,03*
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 9,95*
ab € 24,52*
€ 33,63*
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 26,13*
€ 35,73*
7 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,45*
ab € 28,75*
€ 38,17*
7 Tage
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 28,60*
€ 38,20*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Pakete
€ 32,03*
€ 38,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,34*
€ 34,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,16*
€ 33,51
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,60*
€ 32,84
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,21*
€ 28,81
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 6,0525* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Pakete
Mindestbestellmenge: 2 Pakete ( entspricht € 64,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.