Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BITO Regalkasten RK Set / RK3214 300x234x140 taubenblau inklusive Etikett (6 Stk.)


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     5417B-p5974358
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250692914215
Suchbegriffe:
Etiketten Regalkasten
Etiketten für Regalkasten
Regalkastenetiketten
Lagerkasten
Regalkästen RK, Typenbezeichnung RK3214, Außenmaße L x B x H 300 x 234 x 140 mm, Innenmaße L x B x H 253 x 210 x 129 mm, Nutzhöhe 128 mm, Inhaltsbelastung 7 kg, Volumen 7.1 Liter, Auflast 20 kg, Material PP, Stück/VE 6, taubenblau
Kleinteile übersichtlich, kompakt und sauber lagern
großes Füllvolumen durch rechtwinklige Ecken, glatte Innenwände und glatten Boden
effiziente Abläufe durch einfaches und sicheres Handling
optimal abgestimmt auf BITO-Regalsysteme
größte Auswahl an Abmessungen auf dem Markt
Weitere Informationen:
Breite:
234
Farbe:
blau
Länge:
300
Material:
PP
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtung und Betriebsmittel
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 44,18*
€ 58,30*
3 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 5,45*
ab € 45,32004*
€ 58,94004*
Lager 5417
pro Paket
€ 4,90*
ab € 44,59*
€ 59,12*
pro Paket
€ 5,46*
ab € 48,04*
€ 62,18*
pro Paket
Frei Haus
ab € 49,50*
€ 64,09*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 59,12*
€ 70,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 57,25*
€ 68,13
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 56,02*
€ 66,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 52,60*
€ 62,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 51,37*
€ 61,13
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 49,40*
€ 58,79
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 44,59*
€ 53,06
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 7,43167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
20772
ab € 20,06*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1078
ab € 38,49*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1591
ab € 13,09*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1068
ab € 7,08*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1515
ab € 15,82*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0329-0003
ab € 45,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.