Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten RK 3214, 300x234x140 3-1435 (VE 6)


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Regalkasten RK 3214, 300x234x140 3-1435 (VE 6)
Regalkasten RK 3214, 300x234x140 3-1435 (VE 6)
Artikel-Nr.:
     6012-26230001
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     3-1435
EAN/GTIN:
     4250692914215
Suchbegriffe:
Etiketten Regalkasten
Etiketten für Regalkasten
Regalkastenetiketten
Lagerkasten

Regalkasten RK 3214, 300x234x140 3-1435 (VE 6)

Kleinteile übersichtlich, kompakt und sauber lagern, großes Füllvolumen durch rechtwinklige Ecken, glatte Innenwände und glatten Boden, effiziente Abläufe durch einfaches und sicheres Handling
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Regalkasten
Breite:
234 mm
Höhe:
140 mm
Tiefe:
300 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
taubenblau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 44,18*
€ 58,30*
3 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 5,45*
ab € 45,32004*
€ 58,94004*
pro Paket
€ 4,90*
ab € 44,59*
€ 59,12*
pro Paket
€ 5,46*
ab € 48,04*
€ 62,18*
Lager 6012
pro Paket
Frei Haus
ab € 49,50*
€ 64,09*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 64,09*
€ 76,27
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 62,40*
€ 74,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 58,65*
€ 69,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 57,36*
€ 68,26
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 54,47*
€ 64,82
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 49,50*
€ 58,91
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 8,25* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
20772
ab € 20,06*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1078
ab € 38,49*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1591
ab € 13,09*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1068
ab € 7,08*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1515
ab € 15,82*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0329-0003
ab € 45,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.