Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BITO Regalkasten RK Set / RK51509 500x156x 90 taubenblau inklusive Etikett (12 Stk.)


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     5417B-p5974372
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250692933124
Suchbegriffe:
Etiketten Regalkasten
Etiketten für Regalkasten
Regalkastenetiketten
Lagerkasten
Regalkästen RK, Typenbezeichnung RK51509, Außenmaße L x B x H 500 x 156 x 90 mm, Innenmaße L x B x H 456 x 133 x 80 mm, Inhaltsbelastung 5 kg, Volumen 4.9 Liter, Auflast 15 kg, Material PP, Stück/VE 12, taubenblau
Kleinteile übersichtlich, kompakt und sauber lagern
großes Füllvolumen durch rechtwinklige Ecken, glatte Innenwände und glatten Boden
effiziente Abläufe durch einfaches und sicheres Handling
optimal abgestimmt auf BITO-Regalsysteme
größte Auswahl an Abmessungen auf dem Markt
Weitere Informationen:
Breite:
156
Farbe:
blau
Länge:
500
Material:
PP
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtung und Betriebsmittel
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 71,40*
€ 91,41*
Lager 5417
pro Paket
€ 4,90*
ab € 71,22*
€ 92,01*
3 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 5,45*
ab € 73,09008*
€ 92,03004*
3 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 73,48008*
€ 92,48004*
pro Stück
€ 5,46*
ab € 77,20*
€ 96,42*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 92,01*
€ 109,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 87,31*
€ 103,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 83,26*
€ 99,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 79,55*
€ 94,66
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 71,22*
€ 84,75
pro Paket
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 5,935* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
20769
ab € 19,94*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
29370
ab € 37,03*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
22676
ab € 8,29*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
22681
ab € 6,11*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
31314
ab € 18,96*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0329-0027
ab € 57,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.