Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BITO Eurostapelbehälter XL Set / XL 43174 400x300x170 blau Etikett En


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     5417B-p5974438
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250692920292
Suchbegriffe:
Etiketten Regalkasten
Etiketten für Regalkasten
Regalkastenetiketten
Euro Normbehälter
Eurostapelbehälter XL, mit stirnseitiger Sicht-/Entnahmeöffnung, Typenbezeichnung XL43174, Außenmaße L x B x H 400 x 300 x 170 mm, Innenmaße L x B x H 368 x 268 x 167 mm, Sicht-/Entnahmeöffnung B x H 212 x 81 mm, Inhaltsbelastung 15 kg, Volumen 15 Liter, Auflast 200 kg, Material PP, blau
großes Innenvolumen
ergonomische Durchfassgriffe für bessere Handhabung
Kleinteile gut sichtbar lagern und einfach kommissionieren
Sichtöffnung mit optionaler Sichtscheibe aus unverwüstlichem Polycarbonat
die variantenreichste Behälterserie für nahezu jeden Bedarf im Lager, in der Produktion und beim Transport
Weitere Informationen:
Werkstoff:
PP
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtung und Betriebsmittel
Farbe:
blau
Volumen:
15 l
Höhe:
170 mm
Breite:
300 mm
Länge:
400 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
13
1
Frei Haus
ab € 8,66*
€ 13,01*
Lager 5417
3
€ 4,90*
ab € 10,67*
€ 15,10*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,70*
€ 15,80*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 10,86*
€ 16,02*
52 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 9,94*
€ 16,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 45,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0324-0010
ab € 12,85*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
14557
ab € 6,50*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
20053
ab € 18,30*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
22536
ab € 61,02*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
9409
ab € 11,22*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1491
ab € 50,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.