Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BITO Eurostapelbehälter XL Set / XL 43224 400x300x220 rot Etikett En


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     5417B-p5974439
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250692920315
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Eurostapelbehälter XL, mit stirnseitiger Sicht-/Entnahmeöffnung, Typenbezeichnung XL43224, Außenmaße L x B x H 400 x 300 x 220 mm, Innenmaße L x B x H 368 x 268 x 217 mm, Sicht-/Entnahmeöffnung B x H 212 x 106 mm, Inhaltsbelastung 20 kg, Volumen 19 Liter, Auflast 200 kg, Material PP, rot
großes Innenvolumen
ergonomische Durchfassgriffe für bessere Handhabung
Kleinteile gut sichtbar lagern und einfach kommissionieren
Sichtöffnung mit optionaler Sichtscheibe aus unverwüstlichem Polycarbonat
die variantenreichste Behälterserie für nahezu jeden Bedarf im Lager, in der Produktion und beim Transport
Weitere Informationen:
Werkstoff:
PP
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtung und Betriebsmittel
Farbe:
rot
Volumen:
19 l
Höhe:
220 mm
Breite:
300 mm
Länge:
400 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 9,28*
€ 13,83*
15 Tage
14
1
Frei Haus
ab € 9,61*
€ 14,22*
Lager 5417
3
€ 4,90*
ab € 11,61*
€ 16,39*
7 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 12,45*
€ 16,92*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,81*
€ 17,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 49,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0324-0010
ab € 12,85*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
14557
ab € 6,50*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
20053
ab € 18,30*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
18584
ab € 41,27*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
9409
ab € 11,22*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1491
ab € 50,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.