Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Schlagschrauber TW0200J, 380 W, 1/2", incl. MAKPAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Makita Schlagschrauber TW0200J, 380 W, 1/2", incl. MAKPAC
Makita Schlagschrauber TW0200J, 380 W, 1/2", incl. MAKPAC
Makita Schlagschrauber TW0200J, 380 W, 1/2", incl. MAKPAC
Makita Schlagschrauber TW0200J, 380 W, 1/2", incl. MAKPAC
Makita Schlagschrauber TW0200J, 380 W, 1/2", incl. MAKPAC
Artikel-Nr.:
     5417B-p597936
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0088381658485
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
Elektro-Schlagschrauber
Elektroschlagschrauber
Makita Schlagschrauber TW0200J, 380 W, 1/2", 200 Nm
incl. MAKPAC
Schlagschrauber mit hohem Drehmoment
Ein leistungsfähiger Schlagschrauber 1/2" mit einem 380 W Motor und einem max. Drehmoment von 200 Nm.
Ein benutzerfreundliches Gerät für Anwendungen, die ein hohes Drehmoment erfordern.
Rechts-/Links-Lauf.
  • Ummantelter Handgriff sorgt für sicheren Halt und angenehmes Greifgefühl
  • Handlicher Profi-Schlagschrauber mit sehr kurzer Bauform von nur 251 mm
  • Schlagwerkgehäuse aus Aluminium-Druckguss
  • Mit Elektronik
  • Rechts-/Links-Lauf-Schalter
  • Kohlebürsten von außen wechselbar
Im Lieferumfang enthalten:
  • 1x Transportkoffer Kunststoff, 824703-0
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Aufbewahrung:
MAKPAC
Schrauben-Ø:
M10 - M16
Hersteller:
Makita
max. Drehmoment:
200
Maschine:
Ja
Gewicht:
2,1 kg
Höhe:
220 mm
Breite:
72 mm
Länge:
251 mm
Max. Leerlaufdrehzahl:
2200
Werkzeugaufnahme:
1/2" Außenvierkant
max. Schlagzahl:
2200 bpm
Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
2200 U/min
Max. Drehmoment::
200 Nm
Kabellänge:
2,5 m
Leistungsaufnahme:
380 W
Weitere Suchbegriffe: makita akku-schlagschrauber 1/2, elektro schlagschrauber, elektro-schlagschrauber makita, Makita, Schlagschrauber, TW0200J,, 380, W,, 1/2",
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 347,74*
€ 388,71*
Frei Haus
ab € 349,31*
€ 391,22*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 351,38*
€ 391,25*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 343,41*
€ 395,88*
11 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 357,52*
€ 398,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,71*
€ 462,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,39*
€ 449,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,30*
€ 432,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,85*
€ 424,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,74*
€ 413,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.