Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita TW0200J Schlagschrauber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y947682
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     TW0200J
EAN/GTIN:
     0088381658485
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
Elektro-Schlagschrauber
Elektroschlagschrauber
Ein leistungsfähiger Schlagschrauber 1/2" mit einem 3.800 W Motor und einem max. Drehmoment von 200 Nm. Ein benutzerfreundliches Gerät für Anwendungen, die ein hohes Drehmoment erfordern. Rechts-/Links-Lauf.
Features:
/ -Akku


Weitere Informationen:
Höhe:
220 mm
Länge:
251 mm
Breite:
72 mm
Gewicht:
2.2 kg
Leistung (Details):
380 W
Produkt-Art:
Schlagschrauber
Weitere Suchbegriffe: makita akku-schlagschrauber 1/2, elektro schlagschrauber, elektro-schlagschrauber makita, 00088381658485, Makita, elektrowerkzeuge
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 348,33*
€ 388,14*
Lager 615
Frei Haus
ab € 348,65*
€ 390,59*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 350,80*
€ 390,62*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 350,43*
€ 392,13*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 345,11*
€ 395,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,59*
€ 464,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,53*
€ 449,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 377,06*
€ 448,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,04*
€ 432,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,43*
€ 425,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,65*
€ 414,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.