Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p598773 Herst.-Nr.: 2608551078 EAN/GTIN: 3165140700955 |
| |
|
| | |
| Bosch 3-tlg. Steckschlüsselpack, 8/10/13 mm Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Abtriebsgröße: | 8 | Anzahl der Teile: | 3 | Hersteller: | Bosch | Außendurchmesser: | 111 | Gesamtlänge: | 50 | Länge mm: | 50 | Spezifikation: | 50 mm; 8, 10, 13 mm | Gewicht: | 100 | VDE-geprüft: | Ja | Ausführung: | Stecknuss | Abtriebsform: | Innensechskant |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, sechskant steckschlüsseleinsatz, Bosch, Steckschlüssel-Pack,, 3-tlg.,, 50, mm,, 8, |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 9,19* | € 11,59* | | | | | 11 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 9,52* | € 11,67* | | | | | 9 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 9,24* | € 11,73* | | | | | 13 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 9,31* | € 11,73* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 8,84* | € 12,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|